Precizíós/orsó csapágyak RHP T7005SCTDULP3, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 12 mm
Precision Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:T7005SCTDULP3
Rubix:565328
gyártó:T7005SCTDULP3 R
EAN:00747023105878


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : RHP T7005SCTDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 132 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7000 series (7005c / rhp ultra series) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.078 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre