Kerék szállításhoz Blickle B-POEV 125R
Pressed steel swivel castor, with bolt hole Nylon wheel, with steel thread guard
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:B-POEV 125R
Rubix:432600
gyártó:410423
EAN:4047526410421


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 250 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 125 mm |
| Kerékszélesség | 37 mm |
Termék leírás : B-POEV 125R [BLICKLE]feketegumis, fixvillás kerék
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 800 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 250 kg |
| A kerék átmérője | 125 mm |
| Kerékszélesség | 37 mm |
| Kerékház/felni anyaga | poliamid |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | gumi |
| Futófelület/gumiabroncs szine | fekete |
| Min. hőfok | -25 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| 150 mm | |
| 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre