Tápegységek IMI Norgren 18-015-989

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

IMI Norgren:18-015-989
Rubix:549297
gyártó:18-015-989
brand logo

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NORGREN Nyomásméro óra, 0–10 bar, 40 mm, G1/8 hátulsó csatlakozás - 18-015-989


Monitor pressures in a compressed-air system to ensure optimal efficiency

Erősségek

•Monitor pressures in a compressed air system for optimum efficiency

Alkalmazások

Non-Industrial

Technikai információk


Jellemzők
Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
Minimális üzemi nyomás0 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre