Referencia
Walter:VBMT160404-MM4 WSM20S
Rubix:10159017
gyártó:6836850

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, pozitív VBMT160404-MM4 WSM20S
Walter VBMT160404-MM4 WSM20S turning insert with MM4 chipbreaker and TiAlN+Al2O3+Al coating. VBMT rhombic 35° geometry with positive rake.
Technikai információk
Jellemzők
| Színárnyalat | wsm20s |
|---|---|
| Vastagság | 4.76 mm |
| Betétméret | 9.53 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre