PTFE szalag Mecaline 829190
PTFE THREAD SEALING TAPE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:829190
Rubix:10174751
EAN:3660338048630

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PTFE tömítoszalag – 829190
100% PTFE for sealing the threadings; Colour: white; Temperature -200 °C to +240 °C; Standard EN 751-3; Certified according to FDA 21 CFR 177.1550 (Food and Drug Administration).
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 12 mm |
|---|---|
| Hossz | 12 m |
| Vastagság | 0.076 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető