Szívó- és nyomótömlők Mecaline 867050
PVC WATER HOSE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:854274
Mecaline:867050
Rubix:10169571
EAN:3660338210839



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE víztömlo 15×50 mm, 1 m – 867050
Material: 6-layer water PVC hose, Yellow hard wearing UV stabilised cover. Second yellow anti UV layer. 4 Inner layers: 2 PVC and 2 inverted knits, Black anti algae inner tube. Anti-torsional reinforcement by inverted double knit, which allows the pipe to regain its original shape and
avoid interruptions of the water flow. Temperature range: -15°C...+60°C.
avoid interruptions of the water flow. Temperature range: -15°C...+60°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Hossz | 50 m |
| Szín | sárga |
| Üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre