Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA GE80-KRR-B-FA164-AH01, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 80 mm | Szélesség: 71 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GE80-KRR-B-FA164-AH01
Rubix:10015024
gyártó:0009768570000
EAN:4064327886583


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 71 mm |
Termék leírás : GE80-KRR-B-FA164-AH01 [INA]
Radial insert bearing with spherical outer race, attachment by eccentric clamping ring, two-sided R-seal, temperatures up to 250 degrees C, with Corrotect coating.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2950 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 71 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 76000 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Utánkenési funkció | igen |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre