Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral INA AY12-XL-NPP-B, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 12 mm | Szélesség: 22 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:AY12-XL-NPP-B
Rubix:558797
gyártó:0008921220000
EAN:4012802807929


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : INA AY12-XL-NPP-B Y csapágy betét
Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | ay..-xl-npp-b |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4750 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre