Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA RAE17-XL-NPP-FA106, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 19 mm

Radial insert ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix:44547
gyártó:0008432100000
EAN:4012802787252
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RAE17-XL-NPP-FA106 Y csapágy betét


Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP

Erősségek

No lubrication holes.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség19 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9800 N
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Utánkenési funkciónem
Ketrecpoliamid
Vastagság12 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4750 N
  • Elérhető

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban