Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA RALE25-XL-NPP-B, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 17.5 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:RALE25-XL-NPP-B
Rubix:558644
gyártó:0008176430000
EAN:4012802782059


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA RALE25-XL-NPP-B Y csapágy betét
Radial insert ball bearings RALE..-NPP-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17.5 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10100 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre