Referencia
INA:NA4906-XL
Rubix:212213
gyártó:0506596000000
EAN:4012802732504


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : INA NA4906-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Erősségek
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 17x47x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 101 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Sorozat | na49..-xl |
| Referencia sebesség | 6800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 35500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 28500 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre