Tűgörgős csapágyak INA RNA4901-XL

Radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RNA4901-XL
Rubix:201283
gyártó:0506599520000
EAN:4012802439731
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RNA4901-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Erősségek

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x24x24 mm
Logisztikai Tömeg18 g
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség13 mm
Sorozatrna..-xl
Ketrecacél
Referencia sebesség15300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10600 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető