Referencia
INA:RNA4919-XL
Rubix:553191
gyártó:0506729080000
EAN:4012802845020


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : INA RNA4919-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Erősségek
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 719 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Sorozat | rna..-xl |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 2500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 260000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 131000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre