Tűgörgős csapágyak INA RNA4924-XL

Radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:RNA4924
INA:RNA4924-XL
Rubix:553156
gyártó:0506730500000
EAN:4047643205320
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő135 mm
Külső átmérő165 mm
Szélesség45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RNA4924-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Erősségek

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x165x165 mm
Logisztikai Tömeg1860 g
Belső átmérő135 mm
Külső átmérő165 mm
Szélesség45 mm
Sorozatrna..-xl
Ketrecacél
Referencia sebesség2250 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r390000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr205000 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre