Tűgörgős csapágyak INA RNAO15X23X13

Radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RNAO15X23X13
Rubix:559602
gyártó:0001440530000
EAN:4012802716924
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RNAO15X23X13 Tugörgos csapágy (megmunkált)


Needle roller bearing with edges and without inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x23x23 mm
Logisztikai Tömeg20 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség13 mm
Sorozatrnao
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre