Tűgörgős csapágyak INA NA4901-XL-C3

Radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NA4901-XL-C3
Rubix:287276
gyártó:0506594300030
EAN:4012802702200
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NA4901-XL-C3 [INA]


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Erősségek

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség13 mm
Sorozatna49..-xl
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10600 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre