Referencia
Ewellix:SD 25X35X4
Rubix:540621
gyártó:22785
EAN:7316571194660
Termék leírás : SKF SD 25X35X4 forgó tengelytömítés
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x35x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1,9 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Sorozat | sd |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

