Referencia
INA:GR17X23X3-B
Rubix:559379
gyártó:0057713150000
EAN:4054362373988
Termék leírás : INA GR17X23X3-B Forgó tengelytömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x23x23 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1,3 g |
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 23 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Sorozat | gr..-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

