Kerek kefe tengellyel Pferd Tools RBU 2004/6 INOX 0,20

RBU 2004/6 stainless steel 0.20 shank-mounted flat brushes, not twist-knotted

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:RBU 2004/6 INOX 0,20
Rubix:10452516
gyártó:43101003
EAN:4007220153000
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 2004/6 INOX 0,20

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : PFERD Csapos Körkefe/Fonatlan Rbu 2004 Inox 0.2 P153000, 43101003


Recommended minimum power 300 Watt you will find information regarding the selection of good abrasive grain on page 8 Universal use for cleaning, stripping, straightening, descaling, cleaning of soldering cords, light deburring and the elimination of corrosion and paints.

Technikai információk


Jellemzők
Kefe átmérője20 mm
Tartó anyagarozsdamentes acél
Sebesség terhelés alatt8000 rpm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre