Referencia
Renold:GY08B3S107I
Rubix:604315
EAN:0673766008964

Termék leírás : RENOLD Lánc GY08B3S107I Összekötoszem
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,037 g |
|---|---|
| Lánc | gy08b3 |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Hengerátmérő | 8.51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre