Támasztócsavar / alátét Kipp K0293.110
Rest pads, Form A
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Kipp:K0293.110
Rubix:10022712
EAN:4059245003624



Dokumentumok
Termék leírás : Kipp támasztócsap 10x6/6x9mm K0293.110
LOCATING PIN WITHOUT HOLE D1=16, FORM:A
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 6 g |
|---|---|
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre