Referencia
FAG:SP55
Rubix:556082
gyártó:0395763880000
EAN:4012801142069

Termék leírás : FAG SP55 Egyéb csapágy tartozék
Retaining element
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 51.7 mm |
| Külső átmérő | 59.88 mm |
| Szélesség | 1.12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
