Mélyhornyú golyóscsapágyak RHP 16101-2RSR, Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 12 mm
RHP Deep Groove Ball Bearing 161..
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:16101-2RSR
Rubix:565019
gyártó:16101-2RS R
EAN:00747023075867

Dokumentumok
Termék leírás : RHP 16101-2RSRY Mélyhornyú golyóscsapágy
Rhp 16101-2rs1 single-row ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 16000 |
| Sebesség limit | 32000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2410 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5320 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre