Mélyhornyú golyóscsapágyak - hüvelyk RHP KLNJ5/8-2RSR

RHP Deep Groove Ball Bearings: KLNJ.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:KLNJ5/8-2RSR
Rubix:224095
gyártó:KLNJ5/8-2RSY R
EAN:00747023092529
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő (hüvelyk)5/8 ''
Külső átmérő (hüvelyk)1-3/8 ''
Szélesség (hüvelyk)11/32 ''
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP KLNJ5/8-2RSRY Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications;
particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions.
They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg33 g
Belső átmérő (hüvelyk)5/8 ''
Külső átmérő (hüvelyk)1-3/8 ''
Szélesség (hüvelyk)11/32 ''
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatklnj
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre