Önbeálló görgőscsapágyak RHP 23040EKMW33
RHP Spherical Roller Bearing: 23040 Series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 82 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP 23040EKMW33+11 Önbeálló görgoscsapágy
Erősségek
Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher
Alkalmazások
Technikai információk
| Logisztikai Tömeg | 24100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 82 mm |
| Sebesség limit | 1300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1700000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 940000 N |
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre