Szerszámos dobozok Beta Tools TV232
Rigid thermoformed tray with assortment of utensils
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:TV232
Rubix:10430239
gyártó:024000452
EAN:8014230135908

Termék leírás : BETA TV232 SZERSZÁMTÁLCA
Rigid thermoformed tray with assortment of utensils
Erősségek
Rigid thermoformed tray with assortment of utensils
Alkalmazások
Containers and Assortments
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 117 g |
| Magasság | 60 mm |
| Hossz | 385 mm |
| Szélesség | 155 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
