Szerszámos dobozok Beta Tools TV92
Rigid thermoformed with assortment of tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:TV92
Rubix:10430235
gyártó:024000458
EAN:8014230145891

Termék leírás : BETA TV92 SZERSZÁMTÁLCA
Rigid thermoformed with assortment of tools
Erősségek
Rigid thermoformed with assortment of tools
Alkalmazások
Containers and assortments
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 117 g |
| Magasság | 60 mm |
| Hossz | 385 mm |
| Szélesség | 155 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
