Kalapácsok Roebuck 733686

Riveting hammer

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Roebuck:733686
Rubix:10004638
EAN:3660338017834
HAMMER Section mm 32

Műszaki összefoglalás

Típusszegecselő kalapács
Keresztmetszet35 mm
Hossz308 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ROEBUCK szegecselo kalapács, francia kivitel, 32 mm fej, 630 g – 733686


Ash profiled handle. Metal wedge fitting. Standard: ISO 15601

Technikai információk


Jellemzők
Típusszegecselő kalapács
Keresztmetszet35 mm
Hossz308 mm
Súly768 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre