Referencia
INA:GIR35-DO-2RS
Rubix:219169
gyártó:0066355550000
EAN:4012802526950


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 82 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : INA GIR35-DO-2RS Rúdfej
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed
Erősségek
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Alkalmazások
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 166x82x35 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 1430 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Fejátmérő | 82 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gir..-do-2rs |
| Külső átmérő | 55 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre