Referencia
INA:GAL20-DO
Rubix:238681
gyártó:0066337490000
EAN:4012802585308


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 53 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : Rúdfejek GAL20-DO [INA]
Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 330 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Fejátmérő | 53 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gal..-do |
| Hossz | 104.5 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre