Forgatható fej INA GAL12-UK

Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GAL12-UK
Rubix:376496
gyártó:0066337060000
EAN:4012802524642
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Fejátmérő34 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek GAL12-UK [INA]


Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg84,74 g
Belső átmérő12 mm
Fejátmérő34 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatgal..-uk
Hossz71 mm
Külső átmérő22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre