Lánc feszítő lánckerék INA KSR20-B0-08-10-18-15
Roller chain idler sprocket unit
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:KSR20-B0-08-10-18-15
Rubix:232081
gyártó:0008341730000
EAN:4012802789577


Műszaki összefoglalás
| Lánc | iso ansi chain |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 18 |
Termék leírás : INA KSR20-B0-08-10-18-15 Lánckerék
Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron
Technikai információk
Jellemzők
| Lánc | iso ansi chain |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 18 |
| Referenciaátmérő | 73.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre