Összekötőszem lánchoz Renold SD08B2S12I
Roller Chain
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Renold:SD08B2S12I
Rubix:604669
EAN:0673766704163

Dokumentumok
Termék leírás : RENOLD Lánc SD08B2S12I Összekötoszem
Used on short pitch chains only. Supplied with two connecting pins riveted into the outer plate, the clearance fit connecting plate being by means of a spring clip which snaps into the grooves in the pins.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,006 g |
|---|---|
| Lánc | bs |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Hengerátmérő | 8.51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre