Görgő a szállításhoz Blickle BH-ALTH 200K

Rollers for pallet trucks, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Blickle:BH-ALTH 200K
Rubix:433012
gyártó:266080
EAN:4047526266080
brand logo

Műszaki összefoglalás

Terhelhetőség800 kg
A kerék átmérője200 mm
Kerékszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Puliuretán fixvillás kerék BH-ALTH 200K


Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour light brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • metal

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2845 g
Terhelhetőség800 kg
A kerék átmérője200 mm
Kerékszélesség50 mm
Kerékház/felni anyagaalumínium
Futófelület/gumiabroncs anyagapoliuretán
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok70 °C
Futófelület/gumiabroncs szinebarna
Keménység A92 Shore
Lemez hossza140 mm
245 mm
50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Terhelhetőség

A kerék átmérője

Kerékszélesség