Fogazott tengelykapcsoló hub KTR ROTEX 24 ST 1A 19H7

ROTEX 24 ST

Lásd a műszaki információkat

Referencia

KTR:ROTEX 24 ST 1A 19H7
Rubix:227075
gyártó:020245101900
KTR COUPLING ROTEX 24 ST HUB 1A 19MM

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : KTR ROTEX 24 nagy acél agy AL19H7 horonnyal + csavar


KTR ROTEX couplings are characterized by small dimensions, low weight and low mass moments of inertia yet transmit high torques. A precise and all-over machining ensures a positively influenced running quality and an increased service life of the coupling. Their application is ideal for transmitting torque while damping torsional vibrations and absorbing shocks produced by the uneven operation of certain prime movers. Flexible, vibration-reducing and axial plug-in. Easy installation and optical testing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg530 g
Méret24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre