Referencia
KTR:ROTEX 38 64 SH D-T-PUR
Rubix:373868
gyártó:020381000020

Termék leírás : Csillagbetétes tengelykapcsolók KP ROTEX 38 64SH T-PUR HELLGR, ZAHNKRANZ [KTR]
KTR ROTEX couplings are characterized by small dimensions, low weight and low mass moments of inertia yet transmit high torques. A precise and all-over machining ensures a positively influenced running quality and an increased service life of the coupling. Their application is ideal for transmitting torque while damping torsional vibrations and absorbing shocks produced by the uneven operation of certain prime movers. Flexible, vibration-reducing and axial plug-in. Easy installation and optical testing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
|---|---|
| Méret | 38 |
| Max. hőfok | 120 °C |
| Min. hőfok | -50 °C |
| Szín | zöld |
| Külső átmérő | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre