Monoblokkés Fortis Tools 24040600, 9195790600

Roughing end mill long DIN6527 SC AlTiN+ type HR 6mm

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Fortis Tools:24040600, 9195790600
Rubix:10497622
gyártó:4317784741989
EAN:4317784741989
brand logo

Termék leírás : FORTIS Nagyoló maró hosszú DIN65 27 tíkfa. AlTiN HR t. 6mm F ORTIS - 4317784741989


Solid carbide roughing end mill Application: Can be used for rough milling. The fine cord toothing produces small chips which are easy to remove. This improves tool life and achieves a better surface finish. Particularly suitable for INOX machining stainless steel.
Roughing end mill long DIN6527 SC AlTiN+ type HR 6mm

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre