Szintező láb Elesa+Ganter DVA.2-40-40-M8-23-55

Rubber buffers, Steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Elesa+Ganter:DVA.2-40-40-M8-23-55
Rubix:457370
gyártó:411941
EAN:4045525596085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Alapméret40 mm
A menet méretem8
Menethossz40 mm

Termék leírás : Íves tartók DVA.2-40-40-M8-23-55


Rubber buffers GN 351 are suitable for the elastic mounting of machine units such as motors, compressors and pumps.

Technikai információk


Jellemzők
Alapméret40 mm
A menet méretem8
Menethossz40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre