Csiszoló henger Pferd Tools SBR 38 A 120

Sanding belt rolls SBR 38 A 120

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:SBR 38 A 120
Rubix:76494
gyártó:45016412
EAN:4007220602065
PFERD Shop roll SBR 38 A 120

Műszaki összefoglalás

Hossz25000 mm
Szélesség38 mm
Szemcse120

Termék leírás : Pferd Csiszolószalag tekercsben SBR 38 A120 45016412; P602065


SBR 25, SBR 40 and SBR 50 correspond to shape B, ISO 3366. SBR 100 corresponds to form A, ISO 3366. Abrasive: corundum A Suitable for manual sanding of metals and materials of all types. Supplied in a cardboard box with tear-off edge, so that sanding belt pieces can be cut on site as required.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz25000 mm
Szélesség38 mm
Szemcse120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre