Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SNR PFT205

Schlaff PFT 205 (pair)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:PFT205
Rubix:200964
EAN:3413529577590
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség21.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házak PFT205 [SNR]


Bearings made of grey cast iron or spheroidal graphite cast iron for various types of arrangements, fixed or floating.
.
MOUNTING HOLE DIAMETER: 8.7 mm; FASTENING AXIS DISTANCE: 76 mm; OVERALL HEIGHT: 95.2 mm; OVERALL WIDTH: 95.2 mm; BODY MATERIAL: CAST; TYPE: ANPLAPPEND;

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Szélesség21.4 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság76 mm
Külső átmérő37.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre