Csavarhúzó Wera 05118072001
Screwdriver For Hexagon Socket Screws
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Wera:05118072001
Rubix:87888
EAN:4013288032133

Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 3 mm |
| Pengehossz | 60 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : WERA 2054 Kraftform Micro hatszög muszerész csavarhúzó 3.0x60, 05118072001
Screwdriving jobs in electrical and precision engineering applications are often tedious and time-consuming. We learned from users what is important for them: working speeds, torque, precision - and we then focused particularly on these issues.
Erősségek
Kraftform Micro screwdriver for hexagon socket screws
Multi-component kraftform micro handle for fast and ergonomic screwdriving
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size
Multi-component kraftform micro handle for fast and ergonomic screwdriving
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 3 mm |
| Pengehossz | 60 mm |
| Hossz | 157 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre