Referencia
FAG:NTS52/220
Rubix:549493
gyártó:0823415670000
EAN:4054368335805
Termék leírás : FAG NTS52/220 Csapágyház tömítés
Labyrinth seals NTS, sealing for SNS-housing, non-contacting sealing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5400 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 274.4 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| Sorozat | nts |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

