Referencia
INA:G18X24X3-B
Rubix:38145
gyártó:0056918420000
EAN:4012802435009
Dokumentumok
Termék leírás : INA G18X24X3-B Forgó tengelytömítés
NBR elastomer, single lip.
Seal ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x24x24 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1,07 g |
| Belső átmérő | 18 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Sorozat | g..-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

