Találatok a következőre: “giss”
Szűrési lehetőségek
799 Termék(ek) 5291 változattal:
GISS, Glasses G-SECRET Eyepiece shade Un-coloured, 848117
- giss:848117
- rubix:10170891
- ean:3660338090967
- Az üvegek bevonata:karcolásgátló
- Okulárárnyalat:színtelen
- Szem anyaga:polikarbonát
GISS, MOBCAP, fehér, 861507
- Lecserélt ref.:6930595
- giss:861507
- rubix:648216
- ean:3660338162916
- Fő anyag:polipropen
- Szín:fehér
- Kategória:1
GISS eldobható füldugók G-SOFT DETEK 100 pár/doboz - 887765
- giss:887765
- rubix:10162364
- ean:3660338411489
- Szín:kék
- Egyszámértékű zajcsillapítási érték:38 dB
- Forgatott:igen
GISS Reusable füldugók G-SOFT PLUS DETEK 50 pár/doboz - 887767
- giss:887767
- rubix:10162363
- ean:3660338411496
- Szín:kék
- Egyszámértékű zajcsillapítási érték:33 dB
- Forgatott:igen
GISS eldobható hajháló, kék, 500 mm, 100 db/csomag - 861519
- Lecserélt ref.:6930608
- giss:861519
- rubix:635155
- ean:3660338162992
- Fő anyag:poliamid
- Szín:kék
- Kategória:1
GISS Eldobható félálarc, FFP2, összehajtható kivitel – 733438
- Lecserélt ref.:6822381
- giss:733438
- rubix:10174724
- ean:3660338012686
- Osztály:ffp2
- Szelep:igen
- Típus:összecsukható
GISS kesztyu G-NIT MAX 6-os méret - 855067
- Lecserélt ref.:6836373
- giss:855067
- rubix:10170813
- ean:3660338105685
- Méret:6
- A kesztyű bevonata:nitril
- Kopásállósági szint:3
GISS Glasses G-TRACK ONE Eyepiece shade Un-coloured - 840352
- Lecserélt ref.:6822351
- giss:840352
- rubix:10170888
- ean:3660338056192
- Az üvegek bevonata:karcolásgátló
- Okulárárnyalat:színtelen
- Szem anyaga:polikarbonát
GISS alumínium karabiner, negyedfordulatos zár, 22 mm nyílás – 854300
- giss:854300
- rubix:10170057
- ean:3660338101076
- Nyitás:22 mm
- Fő anyag:alumínium
GISS kesztyu G-CUT SC PU B 9 - 887683
- Lecserélt ref.:865559
- giss:887683
- rubix:10162378
- ean:3660338410741
- Típus:kesztyű
- Méret:9
- Vágási ellenállás szintje:b
GISS egyszerhasználatos PP köpeny, 40 g/m2 , fehér, XXL-es méret, cipzáros - 861571
- giss:861571
- rubix:10170415
- ean:3660338163388
- Méret:2xl
- Szín:fehér
- Fő anyag:polipropen
GISS Kesztyu G-PU WHITE (kötött PU bevonat) 10-es méret - 839986
- Lecserélt ref.:6822247
- giss:839986
- rubix:10170781
- ean:3660338055553
- Méret:10
- A kesztyű bevonata:poliuretán
- Kopásállósági szint:3
GISS fehér polietilén látogatói köpeny - 861538
- giss:861538
- rubix:10170414
- ean:3660338163111
- Méret:egy kaptafára
- Szín:fehér
- Fő anyag:polietilén
GISS vágásbiztos kesztyu, G-CUT WORLD NIT C szint, 9-es méret – 861876
- giss:861876
- rubix:10170764
- ean:3660338166273
- Típus:kesztyű
- Méret:9
- Vágási ellenállás szintje:c
GISS 887767 – Detektálható Újrafelhasználható Füldugó Zsinórral
- giss:887767 Pr
- rubix:10299359
- gyártó:INV_1_13319425
- Egyszámértékű zajcsillapítási érték:33 dB
- Forgatott:igen
- Kimutatható:igen
GISS szemüvegtisztító törlokendo, 100 darab/doboz – 879897
- giss:879897
- rubix:10162931
- ean:3660338333781
840350 G-VISI ONE PLUS Szemüveg, Színtelen
- Lecserélt ref.:6822357
- giss:840350
- rubix:10170887
- ean:3660338056185
- Az üvegek bevonata:nélkül
- Okulárárnyalat:színtelen
- Szem anyaga:polikarbonát
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N d6,0mm
- Lecserélt ref.:4971838
- giss cutline:845896
- rubix:10161798
- ean:3660338079337
- Fúrási átmérő:6 mm
- Teljes hossz:93 mm
- Vágási hossz:57 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d6,0mm
- Lecserélt ref.:4971514
- giss cutline:845794
- rubix:10185652
- ean:3660338078323
- Fúrási átmérő:6 mm
- Teljes hossz:93 mm
- Vágási hossz:57 mm
Cutline acélvonalzó, hajlékony, 2-es pontosság, 300x13x0,5mm
- Lecserélt ref.:3975514
- giss cutline:892308
- rubix:10298547
- ean:3660338448874
- Hossz:300 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiN, DIN338N d5,0mm
- Lecserélt ref.:4971864
- giss cutline:860814
- rubix:10185932
- ean:3660338156311
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:86 mm
- Vágási hossz:52 mm
GISS 735597 zsírzó pumpa
- mecaline:735597
- rubix:10022273
- ean:3660338017346
- Kapacitás:500 ml
Cutline hézagméro készlet, 100mm, 13db / 0,05-1mm
- Lecserélt ref.:864898
- giss cutline:891977
- rubix:10298853
- ean:3660338445842
- Pengék száma:13
- Hossz:100 mm
- Maximális vastagság:0.05 mm
Cutline gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN371 M5
- Lecserélt ref.:6840646
- giss cutline:844835
- rubix:10189375
- ean:3660338071973
- Menetátmérő:5 mm
- Menet:0.8 mm
- Karosszéria anyaga:hss-e
24 items of 799