Seeger-fogók Beta Tools 1038 175
SEEGER RING PLIERS, 90° BENT JAW BETA 1038
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Beta Tools:1038 175
Rubix:274625
gyártó:010380017
EAN:8014230039602

Dokumentumok
Termék leírás : BETA 1038 175 90°-os hajlított külso Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal
UNI 7915 DIN 5254<br/>Specifically designed for mounting and removing elastic safety rings on shafts<br/>Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemical agents<br/>Made of silicon spring steel<br/>Tips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater plier toughness<br/>PVC handles for a secure grip<br/>
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 165 g |
| Orr alakja | hajlított |
| Hossz | 175 mm |
| Súly | 160 g |
| Max átmérő kapacitás | 60 mm |
| Min. átmérő | 19 mm |
| Max. átmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
