Préselő fogók Knipex 97 55 04
Self-Adjusting Crimping Pliers
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Knipex:97 55 04
Rubix:10021302
EAN:4003773084853

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Min. préselési kapacitás | 0.08 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 16 mm² |
Dokumentumok
Termék leírás : KNIPEX önbeálló krimpelo fogó, oldalsó bevezetés, négyszög alak, krómozott 180mm / 0,08-10/16mm2, 97 55 04
Erősségek
•Narrow handle width and improved ergonomics
Square compression now for wire ferrules up to 16 mm²
Square compression for ideal contact surfaces in the clamp connection
Suitable in particular for all twin wire ferrules up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 12
For crimping wire ferrules according to DIN 46228 parts 1 + 4
Self-adjustment to the size of wire ferrules required
Repetitive, high crimping quality due to ratchet mechanism (unlockable)
Tools have been set precisely (calibrated) in the factory
Optimum transmission of force thanks to toggle lever for fatigue-reduced operation
Handy shape and low weight provide high operation comfort
Special quality chrome vanadium electric steel, oil-hardened
Square compression now for wire ferrules up to 16 mm²
Square compression for ideal contact surfaces in the clamp connection
Suitable in particular for all twin wire ferrules up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 12
For crimping wire ferrules according to DIN 46228 parts 1 + 4
Self-adjustment to the size of wire ferrules required
Repetitive, high crimping quality due to ratchet mechanism (unlockable)
Tools have been set precisely (calibrated) in the factory
Optimum transmission of force thanks to toggle lever for fatigue-reduced operation
Handy shape and low weight provide high operation comfort
Special quality chrome vanadium electric steel, oil-hardened
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Min. préselési kapacitás | 0.08 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 16 mm² |
| Súly | 459 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre