Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1207J, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 35 mm

Self-aligning ball bearing 12

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:1207J
Rubix:200838
gyártó:1207J N
EAN:0029176027031
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 1207 Önbeálló golyóscsapágy


NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Self-aligning ball bearing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg317 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban