Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1216KJC3, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 26 mm | Belső átmérő: 80 mm
Self-aligning ball bearing 12
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:1216KJC3
Rubix:585572
EAN:00029176059124


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
Termék leírás : NSK 1216KC3 Önbeálló golyóscsapágy
NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, bearing play C3, tapered bore, cone 1:12
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 1216kjc3 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre