Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1215KJC3, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 25 mm | Belső átmérő: 75 mm
Self-aligning ball bearing 12
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:1215KJC3
Rubix:585556
EAN:00029176059117


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : NSK 1215KC3 Önbeálló golyóscsapágy
NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 1200 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15700 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre