Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1220KJC3, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 34 mm | Belső átmérő: 100 mm

Self-aligning ball bearing 12

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:1220KJC3
Rubix:46146
EAN:00029176059148
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 1220KC3 Önbeálló golyóscsapágy


NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség34 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat1220kjc3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban